カラーレーザー用はがき
しっかりした厚みのカラーレーザープリンタ専用はがきで、つやなしマットタイプです。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。DMやお知らせ、挨拶状などに最適、宛名面の印刷もできます。白色度が高く、平滑度も高いので、写真画像が特に美しい仕上がりです。カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。一般紙ででやすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。環境に配慮し、古紙を一部使用しています。
- 適合機種
- カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
- 寸法(mm)
- 100×148
- サイズ
- ハガキ
- 白色度(%)
- 87
- 用紙厚(g/m2)
- 186
- 入数
- 25シート
- 内容量
- 1個(25枚)
コピー用紙/ラベルシール の新着商品
カテゴリ




















