曜日別特売

カラーレーザー用フォト光沢はがき

カラーレーザー用フォト光沢はがき - サンワサプライ

しっかりした厚みのカラーレーザープリンタ専用はがきで、用紙自体につやのある、フォト光沢タイプです。※宛名面はつやのないマットタイプです。宛名面に郵便番号枠の印刷があります。DMやお知らせ、挨拶状などに最適、宛名面の印刷もできます。用紙自体に強い光沢感があり、白色度・平滑度も高いので、写真画像が特に美しい仕上がりです。カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。一般紙で出やすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。

適合機種
カラーレーザープリンタ(※1)、カラーコピー※1 中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
寸法(mm)
100×148
サイズ
ハガキ
白色度(%)
82
用紙厚(g/m2)
186
素材
光沢
入数
25シート
内容量
1個(25枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023123LBP-HK25K
¥550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする