曜日別特売

カラーレーザー用フォト光沢名刺

カラーレーザー用フォト光沢名刺 - サンワサプライ

両面印刷が可能な名刺カードです。つやのないマットタイプです。写真やイラスト、文字の裏抜けがなく、美しい仕上がりです。厚手でコシがあるタイプなので、使いやすくなっています。ミシン目加工により、2~3回折り曲げるだけで簡単に切り離せて、名刺・カードを作ることが出来ます。白色度・平滑度も高いので、写真画像も文字も美しい仕上がりです。カラーレーザープリンタ専用に設計されているので、トナーの転写率が良好で常に安定した印字が得られます。一般紙で出やすい画像部分の光沢むらや光沢低下、画像部の膨れや爪あとのようなキズができにくくなっています。用紙間の摩擦係数を低減させており、重送や空送など給紙ミスの起こりにくい安心の設計です。

適合機種
カラーレーザープリンタ※、カラーコピー※中間転写体方式以外のプリンタ、フェイスアップトレイ式に切り替えられないプリンタ、「厚紙モード」の設定ができないプリンタでは使用できません。<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、 DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
白色度(%)
82
用紙厚(g/m2)
186
素材
光沢
入数
10面付、10シート(100カード)
内容量
1個(10シート)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76023753LBP-MMC10K
¥590
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76023753LBP-MMC10K27629963LBP-MMC10KNLBP-MMC10K カラーレーザー用フォト光沢名刺 サンワサプライ 27629963カラーレーザー用フォト光沢名刺サンワサプライ1セット(10枚)
¥579
税込¥637
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする