曜日別特売

カラーレーザープリンタ用紙

カラーレーザープリンタ用紙 - サンワサプライ

カラーレーザープリンタ、カラーコピー用の薄手のつやなしマット紙です。カラーレーザープリンタ専用に設計してあるので、写真画像はもちろん、細かい文字なども鮮明に美しく表現します。(インクジェットプリンタでも使えます)白色度が高く、仕上がりがキレイです。

適合機種
カラーレーザープリンタ、カラーコピー、インクジェットプリンタ<適応プリンタ>エプソン LP-S7500・S7500PS・S7000・S6000・S5000・V500・9800・8800・8500・8300C・7800※エプソンLP-9000・9200・9500シリーズは、手差し給紙・フェイスアップトレイ方式に切り替えられないため、ご使用いただけません。キヤノン LBP-2410・2300・2260PS・9600C・9500C・9100C・7200CN・7200C・5910F・5910・5610・5400・5300・5100・5050N・5050 富士ゼロックス Color Laser Wind 3320PS、DocuPrint C5450・C3540/TD・C3360・C3250・C3200A・C3200・C3140/TD・C3050・C2426・C2425・C2424・C2250・C2221/TD・C2110・C1616・C1110・CG835II・CG835LII・CG835・C835・C830・C626PS・C620・C525A 富士通 PrintalLASER XL-C3200・C8360G・C2260 NEC 9900C・9800C・9750C 京セラ LS-C8008N・C8008DN※リコー・hp製プリンタはドラム方式のため、ご使用はオススメできません。<使用できないプリンタ>・「厚紙モード」の設定ができないプリンタ・自動クリーニング機能のないプリンタ・「手差し給紙」のできないプリンタ※適応プリンタであっても使用状況によって不具合が起こることがありますので十分テストいただいた上でご使用ください。
厚さ(mm)
0.1
寸法(mm)
210×297
サイズ
A4
白色度(%)
98
用紙厚(g/m2)
81.4
入数
100シート
内容量
1個(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76029572LP-100A4CL
¥1,180
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする