ボールペン付きレーザーポインター
ボールペンとレーザーポインターが一体になっているので、プレゼンの際メモをとれ、デスクワークでも使用できます。
赤色の光線が約100m先まで照射できます。(夜間時)
クリップ付きなので、胸ポケットにしっかりホールドさせられます。
照射中は手元のLEDが点灯するので、暗い場所でも照射しているかどうか一目でわかります。
消費生活用製品安全法に基づき、PSCマークの認証を受けています。
替芯
ZEBRA BR-8A-4C-BK、4C-07、セーラー万年筆 18-0103-220、
トンボ鉛筆 BR-VS33、プラチナ萬年筆 BSP-100S、シャチハタ TK-RF/H
※ボールペン替え芯サイズ 0.7mm(長さ67mm)
※2011年7月現在
レーザー赤色光
付属品ボタン電池LR44×3(テスト用)
色ウォームシルバー
質量(g)約45(電池含む)
タイプペンタイプ
電源ボタン電池LR44×3
直径×長さL(Φmm×mm)13.2×147.8(突起部除く)
機能ボールペン付
電池寿命(時間)約3.5(アルカリボタン電池・連続使用時)
インク色(ボールペン)ブラック
到達距離(m)最大約100(夜間)
レーザー出力最大1mW(JIS規格クラス2)
レーザー波長(nm)650(赤色光)
内容量1個
トンボ鉛筆 BR-VS33、プラチナ萬年筆 BSP-100S、シャチハタ TK-RF/H
※ボールペン替え芯サイズ 0.7mm(長さ67mm)
※2011年7月現在
注意
※レーザー到達距離は環境によって異なります。※電池寿命はメーカー社内のテスト値であり、保証値ではありません。
PCアクセサリー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 76067171
2017-01-23
- 用途:
- プレゼンや打合せ
富士通エンジニアリングテクノロジーズ株式会社 様
(サービス業)
ボールペンを兼ねていて便利なのですが、LR44が3個で3.5時間の短さと、頭の重さがあり、ボールペンとしての使い難さが改善の余地があります。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
レーザーポインターの光色について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/laser_pointer/
2023-02-17