曜日別特売

オプティカルマウス

オプティカルマウス - サンワサプライ
仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン適合機種Windows搭載パソコン 各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズ、AppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種質量(g)70ケーブル長(m)1.5対応OSWindows7・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降)コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ)分解能800count/inchインターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB2.0インターフェースでもご使用になれます。内容量1個
注意
※MacOSX(10.3以降)は、標準インストールされているInternetExplorer、Mail、テキストパッド及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
読取
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76039056MA-90HUWW51×90×H36ホワイト光学センサー方式(ボールレス)
1,800
取扱い終了
76043843MA-90HUDSW51×D90×H36ダークシルバー光学センサー方式(非可視光)
1,800
取扱い終了
76043852MA-90HUSW51×D90×H36シルバー光学センサー方式(非可視光)
1,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする