MA-90HUDS オプティカルマウス サンワサプライ 76043843

オプティカルマウス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76043843 品番MA-90HUDS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様(ボタン)2ボタン、ホイール(スクロール)ボタン 適合機種Windows搭載パソコン 各社DOS/Vパソコン、NECPC98-NXシリーズ、AppleMacシリーズ※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 寸法(mm)W51×D90×H36 ダークシルバー 質量(g)70 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7・XP・2000・Me・98SE・98及びMacOSX(10.2以降) コネクタ形状USB(Aタイプコネクタ) 分解能800count/inch インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB2.0インターフェースでもご使用になれます。 読取光学センサー方式(非可視光)
注意
※MacOSX(10.3以降)は、標準インストールされているInternetExplorer、Mail、テキストパッド及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする