エルゴレーザーマウス

エルゴレーザーマウス サンワサプライ

タイプレーザー式 インターフェースUSBHID仕様バージョン1.1準拠※USB2.0インターフェースでもご使用になれます。 仕様右クリックボタン、左クリックボタン、サイドボタン(戻る・進むボタン)、ホイール(スクロール)ボタン、カウント切替ボタン 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコンAppleMacシリーズ※Macシリーズでは、サイドボタンはご使用になれません。※USBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種 寸法(mm)W79×D113×H62 質量(g)約134 ケーブル長(m)1.5 対応OSWindows7・Vista・XP・2000及びMacOSX(10.2以降) 分解能800・1600・2400・3200count/inch 読取レーザーセンサー方式 LED色非可視光 ボタン数5 内容量1個
注意
※MacOSX(10.3以降)は、標準インストールされているSafari、Mail、テキストエディット、及びFinderなど、OS標準ドライバでスクロール可能なアプリケーションでのみスクロール可能です。またホイールボタン押下げによる動作はサポートしません。
※機種により対応できないものもあります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76064405 MA-ERG3
3,980
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする