折りたたみ式Bluetoothキーボード

折りたたみ式Bluetoothキーボード サンワサプライ

Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 4S・4・3GSに対応した折りたたみ式Bluetoothキーボードです。
Apple iPad(第3世代)・iPad 2・iPad、iPhone 4S・4・3GSを使用する時に便利な、「ホーム」「ボリュームコントロール」「再生」「早送り・戻し」「検索」ボタンを搭載しています。
省電力仕様のBluetooth Ver. 3.0に対応しています。
折りたたみの接合部分にナイロンを採用し曲がりすぎても壊れないように耐久性をアップさせています。
ノートパソコンと同じパンタグラフキースイッチです。
指が隣り合うキーに触れにくいアイソレーションタイプで、掃除やメンテナンスが簡単です。
マグネットで接着するのでキーボードの開閉が簡単です。
キーピッチは押しやすく広めの17mmです。
バッテリー内蔵でUSBポートから充電可能な、繰り返し使用できるエコ設計です。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
開いた時/307×96×7.8
閉じた時/150×96×20
付属品取扱説明書、充電用USBケーブル 適合機種HIDプロファイルに対応したBluetooth機器 質量(g)200 電源リチウムフェライト(Li-Fe) 方式ワイヤレス/Bluetooth 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 動作力55±20g キー数83キー キー配列英語配列 充電時間2時間 送信出力Class 2 通信距離最大約10m 電池寿命連続使用30時間 キー方式パンタグラフ方式 キーピッチ(mm)17(文字キー以外除く) プロファイルHID 変調方式GFSK 内容量1個
注意
※本製品はBluetoothドングル(レシーバ)を付属しておりません。
※通信距離・バッテリーの寿命は、使用方法・使用環境によって異なります。
※アンドロイド機器でご使用の場合、アンドロイド機器がBluetooth HIDプロファイルに対応している必要があります。
※Windows搭載パソコンやアンドロイド機器でご使用の場合、英語配列となります。
※機種により、印字された文字と入力される文字が異なる場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76073216 SKB-BT15BK ブラック
10,800
 
 
取扱い終了
76073225 SKB-BT15W ホワイト
10,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする