ジョイスティック型ポインタ付きキーボード

ジョイスティック型ポインタ付きキーボード サンワサプライ

小型キーボードにジョイスティックを搭載したワイヤレスキーボードです。
プレゼンテーション時に簡単な文字入力やマウス操作をするのに最適です。
電波障害に強い2.4GHzデジタル帯で、最大10m離れた場所からでも動作可能です。
リビング用パソコンやプレイステーション(R)3でインターネットをするときに便利です。
ドライバ不要、USBレシーバーを接続するだけで使えます。
レシーバーは本体裏面に収納できます。

受信可能距離
最大約10m
※ただし使用環境により大きく異なります。
電池寿命
1日8時間使用で約2ヶ月
※バッテリーの寿命はアルカリ乾電池使用時を想定しています。使用方法や環境(温度・電池性能)によって大きく異なります。
付属品単三乾電池2本(テスト用) 適合機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、プレイステーション(R)3 ブラック 質量(g)約165(電池含む) 電源単三乾電池×2本 方式ワイヤレス/RF2.4GHz(IDはIDは自動設定で手動でIDを選ぶことはできません。) 対応OSWindows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista・XP、Windows RT 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×90×28 消費電流(mA)最大20 動作力160±020g インターフェースUSB HID仕様バージョン1.1準拠(USB2.0インターフェース使用可) キー数76キー キー方式パンタグラフ キーストローク(mm)2.0±0.5 コネクタUSB(Aタイプコネクタ) キーピッチ(mm)16 内容量1個
注意
※ノートパソコンや各メーカー純正キーボードのファンクションキーにあらかじめ割付けられている特殊機能(画面の明度調整やボリュームのアップダウンなど)はこのキーボードからは操作できません。
※Windowsが起動する前のコマンド(BIOSの設定、SCSIボードなど)の設定はできない場合があります。(パソコン本体に依存します)
※パソコンの機種・BIOSによっては、サスペンドモード(スリープモード、スタンバイモード)後にUSBキーボードを認識しない場合があります。この時は接続しているUSBコネクタを一度引き抜いてからもう一度接続し直してください。
※このキーボードを初めて使用するときに、パソコンの機種・BIOSによっては、起動前にPS/2マウスかPS/2キーボードを本体に直接接続しておく必要があります。
※本製品は日本語Windowsのみサポートしております。日本語以外のWindowsでご使用になる場合、キー配列が異なります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
76073435 SKB-WL16BK
12,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キーボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする