パソコンセキュリティワイヤーロック
ノート・デスクトップパソコン他セキュリティスロットを持つ機種(液晶ディスプレイ、プロジェクターなど)に簡単取り付けできます。
マウス・テンキーなど周辺機器も同様にロックできます。
セット内容
取付部品×1個
ワイヤー×1本
南京錠×1個
鍵×2本
スペーサー×3種
ワイヤー長さ(m)2
ワイヤー径(Φmm)2.2
適合機種セキュリティスロットを持つノートパソコン、デスクトップパソコンなど
内容量1個
ワイヤー×1本
南京錠×1個
鍵×2本
スペーサー×3種
注意
※本製品はパソコンなどの盗難やデータの抜き取りを予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については保証しかねます。ご了承ください。※セキュリティスロットの有無については本体取扱説明書などをご確認ください。
※一部のノートパソコンには対応していません。
PCセキュリティケーブル の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
OAセキュリティ用品の種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/oa_security/
2022-06-14
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07