サンワサプライ
タップ
寸法(mm)
W194×D44×H21
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
差込口
2P・6個口
プラグ形状
スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源コード(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76042294
TAP-6W1
1
¥
1,400
取扱い終了
76043782
TAP-6W2
2
¥
1,600
取扱い終了
76047587
TAP-6W3
3
¥
1,800
取扱い終了
76051884
TAP-6W5
5
¥
2,200
取扱い終了
76060327
TAP-6W10
10
¥
3,200
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください