サンワサプライ
サンワサプライの PCアクセサリー
サンワサプライの OAタップ/電源タップ
サンワサプライの 2P電源タップ
タップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
76043782
品番
TAP-6W2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,600
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
寸法(mm)
W194×D44×H21
コンセント形状
2P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
電源コード(m)
2
差込口
2P・6個口
プラグ形状
スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)