TAP-6W1 タップ サンワサプライ 76042294

タップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード76042294 品番TAP-6W1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,400
この商品は5種類から選べます 他の種類を見る
寸法(mm)W194×D44×H21 コンセント形状2P 定格容量15A・125V(1500Wまで) 電源コード(m)1 差込口2P・6個口 プラグ形状スイングプラグ(トラッキング火災予防絶縁キャップ付)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする