サンワサプライ
3P→2P変換アダプタ絶縁カバー付き
こんなお得な商品も!
変換アダプター 3P→2P
モノタロウ
¥
289
税込
¥
318
(31)
3Pプラグに差し込むだけで、ご家庭の2Pコンセントで使用できます。
アースコードには絶縁カバーが付いており、安全です。
RoHS指令に対応した製品です。
差込口
3P・1個口
プラグ形状
2P
コンセント形状
3P
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
26×26×29
コード長さ(cm)
アースコード/約15
アズワン品番
64-0862-72
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76023446
TAP-AD1N
¥
800
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください