曜日別特売

2P→3P変換アダプタ

2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ2P→3P変換アダプタ - サンワサプライ
(3件のレビュー)

2Pアース端子付きプラグを3Pプラグに変換することができます。アース接続端子付きです。
RoHS指令に対応した製品です。

プラグ形状3P仕様アースターミナル付材質ユリア樹脂コンセント形状2P定格容量15A・125V(1500Wまで)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)34×25×34RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76040772TAP-AD1RN
1,600
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76040772
2023-01-30
用途: 洗濯機のアース接続の変換に使用

以前の洗濯機のアース設置はコンセントの下にアース線を繋ぐ押さえネジが付いており、
そこにネジを締めて共締めしておりましたが、移設先のコンセントは3Pプラグの形状
でした。
洗濯機の電源プラグは2Pでしたので、安全対策からこのような2P→3P変換プラグ
を探しておりました。
本品はそのニーズにピッタリな商品で、無事にアース線の取付が完了を致しました。
もう少し価格が安く、欲を言えば1000円を切って提供頂けると☆5つでしょうね。
安心の日本製でした。

対象商品 : 76040772
2020-03-12
用途: 工程整備
製造業

形状や価格について問題御座いませんでした。納期も早かったです。

1が参考にしています
対象商品 : 76040772
2017-10-31
用途: 計測作業
JFEテクノリサーチ株式会社製造業

やや高価ですが,使いやすい.フレームグラウンドをネジなしで止められる構造があるとなおよし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする