サンワサプライ
3P→引掛
3Pプラグを3P引掛式に変換することができます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P・平刃型
寸法(mm)
W34.4×D34.8×H34.8
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※NEMA規格ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76047316
TAP-AD4N
¥
2,800
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください