サンワサプライ
3P-引掛変換アダプタ
3Pプラグを引掛式へ変換することができます。
3P差込口が抜け止めになっており、不意の抜け落ちを防止できます。
RoHS指令に対応した製品です。
プラグ形状
3P・引掛
コンセント形状
3P抜け止め
寸法(mm)
W34×D34×H34.5
タイプ
ストレート
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
アース端子
×
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※NEMA規格ではありません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76047325
TAP-AD5N
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください