曜日別特売

電源延長コード(3P)

電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ電源延長コード(3P) - サンワサプライ
(9件のレビュー)

タップの電源コード(3P)などを延長できます。
コードは丈夫なVCTF(ビニルキャブタイヤ丸形コード)を採用しています。
安全な二重被ふくコードです。
簡素化した簡易包装パッケージで、使用後のごみも減らせて開梱作業も簡単です。
RoHS指令に対応した製品です。

定格容量15A・125V(1500Wまで)コンセント個数1プラグ形状3Pコンセント形状3P機能二重被覆RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格容量
コンセント個数
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76045392TAP-EX253-215A・125V(1500Wまで)12
2,200
1,798
1,978(税込)
当日出荷
76048725TAP-EX253-315A・125V(1500Wまで)13
2,800
2,498
2,748(税込)
当日出荷
76055743TAP-EX253-515A・125V(1500Wまで)15
3,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76045392
2022-11-07
用途: 3P電源コードの延長

アース接続必須の機器の3P電源コードを延長するために使用しています。
この手の商品は少ないので取り扱いがあって助かります。
ただコードがとても硬く取り回しに少々困ります。

対象商品 : 76045392
2022-08-08
用途: 業務用冷蔵庫のL型プラグの変換用
理研香料工業株式会社

差し込み口の緩みもなくしっかりしています、1mがあればなお良いです。

対象商品 : 76055743
2021-09-03
用途: 機械の修理・メンテナンス
製造業

アース付コンセントででこの長さが中々なかったので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 76045392
2020-06-10
用途: 口腔外バキュームが、アース付きコンセントの延長コード
医療・福祉・介護関連業

とても良いです。家電量販店においてないかと思い購入しました

対象商品 : 76055743
2018-03-29
用途: 自販機の延長コード
運輸・通信業

いつも重宝して使わせていただいてます。丈夫です。
3P⇔3Pの延長コードがなかなか無いので、これがなくなると困ります。

対象商品 : 76055743
2017-08-31
用途: コンセントの延長
教育・研究機関

5mの物はあまり売っていないので助かりました。プラグとケーブルを買ってきて自作しても良いのでしょうが、工作の手間を考えてこちらを買いました。

対象商品 : 76045392
2017-04-14
用途: ギターアンプの電源コード延長に使用。
サービス業

しっかりした作りですがもう少し柔らか目が良いかと。

1が参考にしています
対象商品 : 76045392
2017-02-20
用途: 結束機の使用時
株式会社サンエー印刷

コンセントの接続部が切れやすく弱いので、もう少し強化して欲しい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする