タイトラキャップ

タイトラキャップ - サンワサプライタイトラキャップ - サンワサプライタイトラキャップ - サンワサプライ
(6件のレビュー)

タイトラキャップを各機器の電源プラグの刃の根元に固定することにより、刃の根元部分を絶縁させます。
電源プラグとコンセントの隙間にホコリが入ってもショートしないためトラッキング現象を未然に防ぐことができます。

付属品
専用瞬間接着剤(ハケ付、スリーボンド社1743F)
タイトラ対策済シール
機能耐トラッキング生産国日本入数30個(15プラグ分)内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76057152TAP-PSC4N
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76057152
2024-04-30
用途: 機器メンテナンス後の取り付け作業用
建設業・工事業

機器メンテナンス用でコンセントにタイトラキャップを取り付けましたが。
以前は各社取り扱いしていましたが、やっと探してあって助かりました。
(少し高いので、本当はもう少し安いと助かるのですが、、、)

対象商品 : 76057152
2019-01-07
用途: 改善

効果はまだ分かりません。一部電子機器に利用されているので効果あると考えます。

対象商品 : 76057152
2018-01-16
用途: 家電漏電防止
建設業・工事業

商品梱包が1つづつ取りやすくなっていてとても良かったです。

対象商品 : 76057152
2017-12-26
用途: トラッキング現象防止

接着剤に対して、個数が多いとありがたいです。
その他は満足しております。

対象商品 : 76057152
2016-03-15
用途: トラッキングによる火災防止
医療・福祉・介護関連業

タイトラキャップは手軽に装着出来ます。又、市販されているトラッキング防止用カバー?は電源プラグの形状と合わない物も有り、無駄金を使うケースが有ります。電源プラグの形状が全て同じだと、思っている人が多いと思います。しかし、このタイトラキャップは電源プラグの形状に関係無く、簡単に装着が出来、安全性も高いと思います。過去に勤務していた工場では、安心して大量に装着していました。豊橋で販売が無くなったのと、送料が高いのが残念ですが、重宝しています。昔のように豊橋の商社での販売があればと、期待します。 以上

1が参考にしています
対象商品 : 76057152
2015-03-20
用途: 工事用倉庫の漏電防止

電源プラグの刃の根元にタイトラキャップを入れるのに、指が太いので一寸苦労した。
接着剤を付けるのは、付属の専用刷毛で簡単にぬれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする