曜日別特売

電源コネクタ一体型SATAケーブル

電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ電源コネクタ一体型SATAケーブル - サンワサプライ
(1件のレビュー)

シリアルATAのデータケーブルと電源ケーブルが一緒になっているので抜けにくく、シリアルATA3対応の高速転送が可能なシリアルATAケーブル。
ワンタッチ接続でケーブル周りもすっきりします。
シリアルATA6.0Gb/sに対応しています。1.5Gb/s、3Gb/sにも対応しています。

コネクタ形状SATA7ピンメス/4ピン(大)オス - SATA7ピンメス/SATA15ピンメス一体型導体サイズ(AWG[mm2])(線材太さ)26変換タイプメス - メス/オス - メス内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76041594TK-PWSATA7-030.3
1,700
999
1,099(税込)
当日出荷
76042897TK-PWSATA7-050.5
1,800
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76042897
2015-04-03
用途: 再生PC

簡単に接続できたのでよかったです

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする