曜日別特売

USB2.0メモリ

USB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライUSB2.0メモリ - サンワサプライ

キャップレスのスリムボディです。コネクタがスライドして収納できるので持ち運びに便利。
ストラップを通しやすい大型ストラップホール付。ネックストラップ付。
USBポートに挿すだけですぐ使えます。
Windows&Macに対応。
ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」付※ソフトはWindows 8・7・Vista・XPのみ対応。Windows 8対応版は、要ダウンロード
USB 2.0対応。USB1.0使用可。
USBマスストレージクラス対応なのでAV機器やカーナビ・テレビでも使えます。※機器メーカーの仕様をご確認ください

対応OS
Windows 8(64bit/32bit)・7(64bit/32bit)・Vista(64bit/32bit)・XP・2000、Windows RT
※Windows 8・7・VistaのReadyBoostには非対応です。
Mac OS X 10.4~10.8
対応機種
各社DOS/Vパソコン、NEC PC98-NXシリーズ、Apple Macシリーズ、ソニー プレイステーション(R)3
※但しUSBポートを装備し、1つ以上の空きがあること。
※Intel製CPU搭載Macを含む。
付属品ストラップ(全長約35cm)質量(g)約8(本体のみ)キャップタイプスライド式入力電圧(V)DC5コネクタUSB AコネクタインターフェイスUSB Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)内容量1個
注意
※USB2.0機器として使用するためにはUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載した機種が必要です。
※Mac OSではUSB2.0対応のホストアダプタかUSB2.0対応のポートを搭載しOS 10.4以降をインストールした機種が必要です。
全8種類を絞り込む
メモリー容量
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
メモリー容量
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76049267UFD-SL2GWNホワイト2GB
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76051866UFD-SL4GBKNブラック4GB
オープン2,198
2,198
2,418(税込)
当日出荷
76059085UFD-SL8GWNホワイト8GB
オープン1,498
1,298
アウトレット
1,428(税込)
当日出荷
残り1点です
76047343UFD-SL1GBKNブラック1GB
オープン
取扱い終了
76047352UFD-SL1GWNホワイト1GB
オープン
取扱い終了
76049251UFD-SL2GBKNブラック2GB
オープン
取扱い終了
76051875UFD-SL4GWNホワイト4GB
オープン
取扱い終了
76059076UFD-SL8GBKNブラック8GB
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

USBメモリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする