マル信無線電機
3極小形単頭ジャック Φ3.5
極数
3
種類
丸型
プラグ(mm)
Φ3.5
コンタクト形状
メス
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
75927546
MJ-1835
アングル
オープン
¥
269
¥
296
(税込)
当日出荷
75927451
MJ-075
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
75927467
MJ-076M
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください