マル信無線電機
4極小形単頭ジャック Φ3.5
極数
4
種類
丸型
コンタクト形状
メス
形状
アングル
プラグ(mm)
Φ3.5
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76024358
M03-925A0
1パック(10個)
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
32日以内出荷
返品不可
75928176
M03-925A0
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75928185
M03-925C0
1個
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください