曜日別特売

DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4

DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 - マル信無線電機
種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.4×1.4
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
コンタクト形状
形状
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75928833MP-121WN1個オスアングルDC12
オープン
339
373(税込)
当日出荷
76023283MJ-25N11パック(10個)メスアングルDC6
オープン
1,998
2,198(税込)
32日以内出荷
返品不可
76026424MJ-741パック(10個)メスストレートDC12
オープン
4,198
4,618(税込)
30日以内出荷
返品不可
76026433MJ-841パック(10個)メスアングルDC6
オープン
1,598
1,758(税込)
32日以内出荷
返品不可
50774004MJ-44A1セット(10個)メスストレートDC12
オープン
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
75928772MJ-25N11個メスアングルDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
75928806MJ-741個メスストレートDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
75928824MJ-841個メスアングルDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
76026415MJ-441パック(10個)メスストレートDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
75928781MJ-441個メスストレートDC12
オープン
取扱い終了
返品不可
75928797MJ-441DJ1個メスアングルDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
75928815MJ-82-11個メスアングルDC6
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75928772MJ-25N176023283MJ-25N1MJ-25N1 DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機 76023283DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機1パック(10個)
1,998
税込2,198
内容量が変更になりました。
75928806MJ-7476026424MJ-74MJ-74 DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機 76026424DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機1パック(10個)
4,198
税込4,618
内容量が変更になりました。
75928824MJ-8476026433MJ-84画像準備中DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機1パック(10個)
1,598
税込1,758
内容量が変更になりました。
76026415MJ-4450774004MJ-44AMJ-44 DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4 マル信無線電機 50774004DCプラグ・ジャック Φ3.4X1.4マル信無線電機1セット(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする