曜日別特売

DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4

DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 - マル信無線電機
(12件のレビュー)
コンタクト形状メス定格電圧(V)DC12形状ストレート仕様DCジャック種類丸型定格電流(A)0.5プラグ(mm)Φ3.8×1.4
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
定格電流(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75928867MJ-751個0.5DC12
オープン419
199
アウトレット
219(税込)
当日出荷
残り4点です
75928763MJ-099N/3.81個0.5DC12
オープン399
399
439(税込)
当日出荷
76022014MJ-99/3.81パック(10個)0.5DC12
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
50774020MJ-45A1セット(10個)0.5DC12
オープン3,398
3,398
3,738(税込)
32日以内出荷
返品不可
75928876MJ-99/3.81個0.5DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
76021883MJ-451パック(10個)0.5DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
75928851MJ-451個0.5DC12
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75928876MJ-99/3.876022014MJ-99/3.8MJ-99/3.8 DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機 76022014DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機1パック(10個)
3,398
税込3,738
内容量が変更になりました。
76021883MJ-4550774020MJ-45AMJ-45 DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4 マル信無線電機 50774020DCプラグ・ジャック Φ3.8X1.4マル信無線電機1セット(10個)
3,398
税込3,738
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75928763
2023-12-31
用途: 空調服の配線

問題なく使えてますが、他の方も書かれているようにネジが緩みやすいので注意が必要です。

対象商品 : 75928763
2022-03-23
用途: 空調服の電源ケーブル修理に

空調服は特殊サイズのDCジャックを使用しているので入手がしづらいのですが、モノタロウで販売されていたので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 75928763
2020-08-25
用途: 空調服のケーブル補修とモバイルバッテリー流用

空調服のDCプラグ・ジャックって一般的な5.5/2.1とかではなく、意外と入手の
難しいサイズで、秋葉原に行くか送料の高い通販しかないのが辛いところでした。
そこで「もしやモノタロウにもあるのでは??」と探してみたらすぐに発見。
なんだ、全然難しくないじゃん。(笑)
ただしこれだけだと送料が・・・。
なので仕事で使う材料やら何やら、いろいろと合わせ買いしましたが・・・
これってまんまとモノタロウの策略にハマってるってことか。(爆)
まあどうせ使う物ばかりだから良いし、これだけを買いに秋葉原に行く手間と交
通費を考えたら送料の方が安いからいいか。
何にせよこれでケーブルが傷んでもすぐに補修ができるし、もしもの時用として
モバイルバッテリーを緊急流用するための変換ケーブルも作れるようになりまし
た。

1が参考にしています
2021-11-12
用途: ヒートベストのバッテリー接続に使用

コネクタのネジがゆるく使ってるといつの間にか緩んで外れてしまう。もう少しきっちり止まったほうが安心して使えると思った。

対象商品 : 75928763
2020-01-27
用途: ホットグローブ電源用
有限会社平井電設

ホットグローブ用電池は高額なため、これで社外電池を使用して大容量電池パックを作成!!

対象商品 : 75928763
2019-08-18
用途: 空調服の電源ケーブルに使用
その他業種

空調服の純正バッテリーは非常に高価である。
電圧が変更できるメリットはあるが、安価なモバイルバッテリーから給電したくでこのコネクタを購入。
百円ショップのUSB充電ケーブルを買ってきて途中で切断し、
このコネクタに半田付けした。
電圧変更できないため、一定回転数だが、無事動いています。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 75928763
2019-04-06
用途: 宣伝カーの看板照明用のLEDライトへの電源供給プラグとして
サービス業

特にありません。意図した通りに使えました。満足しています。

対象商品 : 75928763
2017-05-22
用途: 空調服の配線
徳建工業建設業・工事業

写真が違っています。確認してください 品物はばっちりOK

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする