人感センサー付セラミックヒーター

人感センサー付セラミックヒーター ユアサ(ユアサプライムス)
(7件のレビュー)

仕様人感センサー付き、温風タイプ、転倒オフスイッチ付き 質量(kg)2.4 ホワイト 消費電力(W)800 コード長さ(m)1.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×179×389 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
75942081 YA-SS800P-WH
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
75942081
2014-01-17
用途:
トイレに置いています

実家のトイレに置いているのを見て、購入しました。
ほんとに重宝でトイレが寒くなくて、助かっています。
センサー付きなので、とても便利で経済的だと思います。

対象商品:
75942081
2013-12-23
用途:
トイレ用として使っています

思ったより早く温風が吹き出すので満足しています 狭い部屋ならばこれで十分
音が大きいので気になるより作動していることが解りやすい ただ人感センサーが敏感なのか長い間座っていると切れてしまうのが残念

対象商品:
75942081
2013-12-23
用途:
休憩ルーム

センサーの感度は抜群に良い。切り忘れても安心な機能がついてる。作動したら、すぐに暖かい風がでるのでこれも良いです。縦型なので、私共の職場では大変置きやすく重宝しています。

対象商品:
75942081
2014-01-23
用途:
寒い洗面所等の防寒対策

今回は風呂場の脱衣所に置いたんだが・・小さくて置き場所も取らず狭いトイレなどに置いたら最適なのかも・・!ただ短時間しか使用しないトイレにはもう少し強力な温風が吹き出したほうが良いと思う!
自動でスイッチが入り切り出来るので消し忘れの心配が無いのが年寄り家族には大変助かります。

対象商品:
75942081
2013-11-21
用途:
脱衣所

センサーも付いてますが、常時付けっぱなしの設定の方にしておいて消すのを忘れてしまっても、4時間で電源が切れるのは安心です。

対象商品:
75942081
2013-11-19
用途:
トイレや洗面所の足元に

洗面所の足元に使っていますが、ほんのり暖かくなりいい感じです。人感センサーも的確に動作するし、温風が出てくるのにやたら時間がかかるということもありません。洗面所やトイレ全体を暖かくするだけの暖房能力はないかな。

対象商品:
75942081
2014-01-17
用途:
台所の寒さ対策

台所で使用していますが、センサーの感応範囲が広く台所方面に歩いていくだけで反応してしまう点と音は想定していたよりも大きい。
でも、温かさ等の機能は概ね満足できるものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする