筆総務
賞状・のし紙などの筆耕にプロ並みの出来栄えが得られます
パターン
【搭載レイアウト】
賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)
のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ
宛名用:8
名刺用:162
付属品CD-ROM・取扱説明書・カンタンマニュアル・USBプロテクト
質量(g)450
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)55X193X265
書体マックス翠舟楷書体 JIS第1・第2水準6、355文字+非漢字963文字+厳選外字1、380文字+変形かな94文字 合計8、792文字
内容量1個
賞状用:240種類(縦書き120、横書き120)
のし紙用:30×4メーカーサイズ×9用紙サイズ
宛名用:8
名刺用:162