サカエ
カセットシリーズ 卓上タイプ
画期的な前倒式ボックスで、出し入れがスムーズに。
材質(本体)
スチール
間口(mm)
616
材質(引出し)
ポリスチレン樹脂
色(本体)
グレー
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
付属品
セット内容
質量(kg)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76206934
CTK-8GL
ボックスCT-4B=8個
ボックスCT-4B=8個
14
406
207
¥
47,720
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
76206943
CTK-10GL
ボックスCT-5B=10個
ボックスCT-5B=10個
13
352
200
¥
45,810
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000