曜日別特売

青銅製3方2面シートボールバルブ(10K)(スタンダードボア・フランジ形)

青銅製3方2面シートボールバルブ(10K)(スタンダードボア・フランジ形) - KITZ(キッツ)
バルブ種類ボールバルブ形状横形3方向使用流体水、油、ガス接続方式管フランジハンドル形状レバー式最高使用圧力(MPa)1.37(常温の水、油、ガス)、0.69(+150℃以下の水、油、ガス)クラス10Kボア径スタンダードボア材質(ボール)C3771BE(Ni-Crめっき)材質(Oリング)FKM材質(ステム)耐脱亜鉛黄銅棒材質(ボールシート)PTFE材質(ボディ)青銅鋳物材質(ボディキャップ)青銅鋳物仕様Lポート内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
呼び径(A)
呼び径(B)
管フランジの呼び
材質(ハンドル)
寸法D(mm)
寸法d(Φmm)
寸法d1(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75950411TNB25125A(1B)SUS43013025209715577.5
68,400
取扱い終了
返品不可
75950427TNB321 1/432A(1 1/4B)SUS430130322510117085
85,000
取扱い終了
返品不可
75950436TNB401 1/240A(1 1/2B)SUS430130403210617587.5
107,000
取扱い終了
返品不可
75950445TNB50250A(2B)SUS430150504011219597.5
131,000
取扱い終了
返品不可
75950454TNB652 1/265A(2 1/2B)FCD4002006550130215107.5
213,000
取扱い終了
返品不可
75950463TNB80380A(3B)FCD4003008065135235117.5
247,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする