マグネット付き抜け止めタップ
環境に配慮した簡易パッケージ仕様。3P式7個口のマグネット付き 抜け止めタップ。電源コードには、丈夫で安全性を向上させた二重被ふくケーブルを使用。
仕様二重被ふく、抜け止め機能、マグネット
付属品3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質本体・プラグ受け部分:ABS
色グレー
質量(g)700
定格15A・125V・1500W
コード長さ(m)3.0
口数(本体差込口)7
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×50×31
プラグ3ピン・ストレートプラグ
差込口(本体)3ピン
内容量1個
OAタップ/電源タップ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76081722 | T-H3730NM | 34692761 | T-H3730NM |
|
延長コード 電源タップ 3P 7個口 マグネット付 3P→2P変換アダプタ付 | エレコム | 1個 | ¥3,500 税込¥3,850 | 注文コードが変更になりました |