曜日別特売

ベストローラー BRVタイプ

ベストローラー BRVタイプ - CCTYベアリングジャパンベストローラー BRVタイプ - CCTYベアリングジャパンベストローラー BRVタイプ - CCTYベアリングジャパン
(2件のレビュー)

剥離防止特殊形状ベアリングと重層構造のウレタンゴムを一体化し、ベアリングとウレタン部の剥離を防止。
ウレタン部分は硬度の異なる良質ウレタンゴムの重層構造です。特殊成形方法による外輪部(タイヤ部)・内輪部(ホイール部)の一体化により、静穏性と耐久性を実現しました。
耐水性・耐摩耗性・弾性に優れたウレタンゴム材質を採用。

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅B(mm)
寸法BO(mm)
外径D(Φmm)
寸法W(mm)
内径d(Φmm)
寸法da(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76084504BRV-2085209.568.6
650
455
501(税込)
当日出荷
76084513BRV-25962510.569.3
650
455
501(税込)
当日出荷
メーカー直送
76084522BRV-301173013812.0
650
455
501(税込)
当日出荷
76084531BRV-351173513812.0
720
504
554(税込)
当日出荷
メーカー直送
76084547BRV-4012840141014.0
980
686
755(税込)
当日出荷
76084556BRV-45141045161218.3
1,185
830
913(税込)
当日出荷
メーカー直送
76084565BRV-50141050161218.3
1,300
910
1,001(税込)
当日出荷
メーカー直送
76084574BRV-55151155171521.6
1,400
980
1,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
76084583BRV-60151160171521.6
1,470
1,029
1,132(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-15
用途: スバルサンバースライドドアローラーの交換用
兼久電器

コストパフォーマンスに優れた商品です。また追加注文します。

対象商品 : 76084504
2016-05-01
用途: エンド金具作成用
その他業種

このローラーを、Uナット 薄形でステンレスのステーに固定することで、自転車輪行用の転がせるエンド金具が完成しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする