テストピン(赤のみ)

テストピン(赤のみ) - カイセ
最大電流(A)10ピン径(Φmm)2ピン長さ(mm)19最大電圧(V)1000内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76097095767RKT-2011/2009/2021、KU-2608/2600/2602/1188、SK-6161/6163/4033/4035/7682/7720/7722/7718/7615/7625/7640/7810、KF-32/20
840
839
923(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする