曜日別特売

テストリード

テストリード - カイセテストリード - カイセ

先端部分を金メッキ処理することで、経年変化による接触不良を起こりにくくしました。

全長(mm)960内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合機種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76097402100-57SK-6161/6163/6166/4033/4035/7615/7625/7640/7682/7720/7722/7718/7719/7708、KU-1188、KT-2011/2009
1,900
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする