APC ES750
付属品ユーティリティCD、電話ケーブル、USBケーブル、安全ガイド
質量(kg)4.7
規格TUV、VCCI Class B
温度範囲(℃)(動作時)0~40、(保管時)-15~40
コード長さ(m)1.52
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)88×180×343
接続方式予備
定格入力電圧(V)100
コンセント出力(5) NEMA 5-15R (電源バックアップ)、(5) NEMA 5-15R (サージのみ)
入力プラグNEMA 5-15P
出力波形矩形波
インターフェースUSB
バッテリー小形シール鉛蓄電池
湿度範囲(RH)(動作時)0~95%、(保管時)0~95%
高度(m)(動作時)0~999.9、(保管時)0~15000
入力周波数(Hz)50/60 ±3(オート・センシング)
充電時間(時間)16(90%まで)
入力電流(A)(最大)12
定格出力電圧(V)100
ブレーカー容量入力/15
警報機能バッテリ運転時警告音 ローバッテリ警告音
出力容量(VA/W)750/450
設定可能電力(VA/W)(最大)0/450
内容量1台
無停電電源装置(UPS) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23