人肌のゲル原液 発泡タイプ

人肌のゲル原液 発泡タイプ - エクシール
(2件のレビュー)

柔らかモチモチとした感触のスポンジを作る造形用樹脂の原液です。
二つの液を混合し、型に流すだけで自然硬化します。
10分~15分の短時間で完全発泡します。
約8倍に膨らみます。
連続発泡なので気体、液体を通すスポンジができます。

用途
軽くて強度のあるものを作りたい時に。
緩衝材の作成などに。
触感まで似せた食品サンプルなどの模型の作成に。
材質ウレタンフォーム混合比(主剤:硬化剤)64:100時間可視/15分(23°)硬化時間発泡終了から1時間程度
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開封後はなるべく早く使い切るようにしてください。未開封の場合でも3ヶ月を目安に使用するようにしてください。
※原液の状態では水分と反応しやすいため、湿気や型材などから出る水分により硬化不良を起こすことがあります。
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※型材は金型、FRP型、シリコン、樹脂型が利用できます。型には離型剤を塗布してからご使用ください。木型、石膏型はお使いいただけません。
※シリコン型には適合があり、本品が硬化しないものもありますので。一度お試しの上、ご使用いただくことをお勧めします。
※可燃性、火気厳禁(引火点200℃以上)の液体です。
※皮膚につくとかぶれたりする場合がありますので、ご使用の際は手袋などをつけてご使用になることをおすすめします。
※屋号がない場合のご注文は承ることができかねます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75706673F-1601セット(160g)主剤64g、硬化剤100g、取扱説明書
4,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
75706689F-16001セット(1600g)主剤640g、硬化剤1000g、取扱説明書
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
代替品有
76118314F-1601セット(160g)主剤64g、硬化剤100g、取扱説明書
3,000
取扱い終了
76118323F-16001セット(1600g)主剤640g、硬化剤1000g、取扱説明書
20,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

【発泡】人肌?のゲルで「ふわふわスクイーズ」を作ろう
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
75706673F-16051624206HF01-36001F-160 人肌のゲル原液 発泡 エクシール 51624206人肌のゲル原液 発泡エクシール1セット(160g)
3,798
税込4,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75706689F-160051624215HF01-36002F-1600 人肌のゲル原液 発泡 エクシール 51624215人肌のゲル原液 発泡エクシール1セット(1600g)
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76118314
2018-11-16
用途: モデルの作成

予想以上に発泡が速く、扱いに慣れが必要です。もう少し納期が速いと助かります。

対象商品 : 76118323
2014-04-05
用途: 麻酔用枕

患者にフィットする枕ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする