F-160 人肌のゲル原液 発泡タイプ エクシール 75706673 F-160 人肌のゲル原液 発泡タイプ エクシール 75706673 F-160 人肌のゲル原液 発泡タイプ エクシール 75706673 F-160 人肌のゲル原液 発泡タイプ エクシール 75706673

人肌のゲル原液 発泡タイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1セット(160g) 注文コード75706673 品番F-160
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,000
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

柔らかモチモチとした感触のスポンジを作る造形用樹脂の原液です。
二つの液を混合し、型に流すだけで自然硬化します。
10分〜15分の短時間で完全発泡します。
約8倍に膨らみます。
連続発泡なので気体、液体を通すスポンジができます。

用途
軽くて強度のあるものを作りたい時に。
緩衝材の作成などに。
触感まで似せた食品サンプルなどの模型の作成に。
セット内容主剤64g、硬化剤100g、取扱説明書 材質ウレタンフォーム 混合比(主剤:硬化剤)64:100 時間可視/15分(23°) 硬化時間発泡終了から1時間程度
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※開封後はなるべく早く使い切るようにしてください。未開封の場合でも3ヶ月を目安に使用するようにしてください。
※原液の状態では水分と反応しやすいため、湿気や型材などから出る水分により硬化不良を起こすことがあります。
※直射日光や高温多湿を避けて保管してください。
※型材は金型、FRP型、シリコン、樹脂型が利用できます。型には離型剤を塗布してからご使用ください。木型、石膏型はお使いいただけません。
※シリコン型には適合があり、本品が硬化しないものもありますので。一度お試しの上、ご使用いただくことをお勧めします。
※可燃性、火気厳禁(引火点200℃以上)の液体です。
※皮膚につくとかぶれたりする場合がありますので、ご使用の際は手袋などをつけてご使用になることをおすすめします。
※屋号がない場合のご注文は承ることができかねます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜26までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,400 / 税込 ¥1,540
全国数量27以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1〜26までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量27以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1〜26までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量27以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1〜26までのご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量27以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300

商品説明動画

【発泡】人肌?のゲルで「ふわふわスクイーズ」を作ろう

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
75706673 F-160 51624206 HF01-36001 人肌のゲル原液 発泡 エクシール 人肌のゲル原液 発泡 エクシール 1セット(160g) 3,798 税込4,178 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
76118314
2018-11-16
用途:
モデルの作成

予想以上に発泡が速く、扱いに慣れが必要です。もう少し納期が速いと助かります。

対象商品:
76118323
2014-04-05
用途:
麻酔用枕

患者にフィットする枕ができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする