曜日別特売

カプラーハウジング 防水タイプ

カプラーハウジング 防水タイプ - KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプ - KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプ - KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプ - KIJIMA(キジマ)カプラーハウジング 防水タイプ - KIJIMA(キジマ)
(12件のレビュー)

水配線の抜き差しが多い時はカプラーが便利です。
オス・メス1対

仕様HM090適合電線(mm2)0.3-1.25内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76108067304-71302極
530
489
538(税込)
当日出荷
76108076304-71313極
600
499
549(税込)
当日出荷
76108085304-71324極
700
649
714(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76108067
2020-05-20
用途: 外車のブレーキスイッチに使用

外国製バイクのリアブレーキスイッチのカプラーがステップ裏にあり、雨水など多く当たる場所なので、不安解消のため、こちらの防水タイプに交換しました。2年近く経ちますが今のところトラブルはありません。

対象商品 : 76108085
2017-08-10
用途: デイライトの取り付けに使用

バンパーを外した時に念のため配線を簡単に外せるように、このカプラーを取り付けてみました。数週間経ちますが問題ないようなので、防水性能も良好なようです。

対象商品 : 76108067
2017-04-15
用途: 新規接続時
合同会社キュリアス自動車・二輪車・自転車関連業

探しに行く手間が省けて助かりました。ホームセンターなどでは大量においてない場合が多いので、たくさん買いたい時は本当に助かる。

対象商品 : 76108085
2016-12-13
用途: 自動車整備用

安心の品質で、自動車エンジンルームの配線にいつも使用しています。

対象商品 : 76108067
2016-07-12
用途: 機械メンテ
大武電機SYS製造業

セット品の中に メスpinが入ってない物がありビックリしました。
予備品を1セット買ってあったので何とかなりましたが(汗)
そのほかは 普通に使えます。

1が参考にしています
対象商品 : 76108067
2016-04-15
用途: 農機トレーラーの配線連結部に使用。

カプラーの嵌合もスムーズで使い易いです。

対象商品 : 76108076
2016-02-26
用途: 自動車整備用

自動車の電気配線に使用。純正品カプラーと遜色無い品質です。

対象商品 : 76108085
2016-01-17
用途: 自動車の配線
サービス業

LEDテープ用の配線に使用しました。
防水なので安心です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用配線小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする