本製品は電球・LEDバルブを問わずポジション点灯を可能にするユニットです。
ウインカーを出すと自動で切り替わります。
現在、正常作動しているウインカー回路にはポジションユニットを、LED化を同時に行いたい時はICポジションリレーをご使用下さい。
ウインカー点滅指示が無い時、フロントウインカー(左右ランプ)を常時点灯状態にします。



バイクに取り付けてテストすると、ウインカー操作をすると反対側のウインカーも微小点滅しました。その時は何故か分からずエンジンを始動してテストすると反対側の微小点滅はなくなりました。
結果として、「ポジションKIT」への入力電圧が低いと微小点滅するようです。
エンジンが掛かっていれば全く問題なく使用できます。
注意点として、「ポジションKIT」をバッテリーから遠い末端配線から電源を取ると電圧降下の可能性があるので両目点滅を起こす可能性があります。
まあ、エンジンを掛けていれば電圧も十分上がっていますので使用には全く問題ありません。
気持ちよく使っています。