曜日別特売

リアキャリア

リアキャリア - KIJIMA(キジマ)リアキャリア - KIJIMA(キジマ)
(1件のレビュー)

雨具や防寒着等、ツーリングギアの積載に大変便利です。荷台部分がフラットな荷物を積みやすいデザインとなっております。

ブラック種別ST250材質スチール最大積載量(kg)5荷台寸法(mm)幅240×縦190内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76110885210-186
15,000
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76110885
2019-07-04
用途: リアケースの取付用土台として

ナンバープレートを外してテールランプをずらしたほうが,楽にはめ込むことができます。付属の取付説明書には書いてありません。そのままはめ込むのは,厳しいと思います。フェンダー裏のナットが空回りするので,首振メガネレンチがあったほうが狭いスペースでも作業しやすいと思います。ラチェットレンチで何とかできましたが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする