曜日別特売

バッグサポート(YAMAHA)

バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(YAMAHA) - KIJIMA(キジマ)
(5件のレビュー)

サイドバックの巻き込み防止に最適です。
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。

色(本体)メッキ
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじピッチ(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111725210-4561セット(2個)左右セット185YAMAHA・DS400STD(96-09Y)
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111743210-45621個185YAMAHA・DS400STD(96-09Y)
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111795210-4511セット(2個)左右セット220YAMAHA・DS400クラシック(01-09Y)
7,500
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111813210-45121個220YAMAHA・DS400クラシック(01-09Y)
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111822210-4531セット(2個)左右セット235YAMAHA・DS250(00-09Y)、DS1100(99-09Y)/1100C(01-09Y)
7,000
6,198
6,818(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111831210-45311個235YAMAGA・DS250(00-09Y)、DS1100(99-09Y)/1100C(01-09Y)
4,000
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111971210-4611個260YAMAHA・SR400/500
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111987210-46111個260YAMAHA・SR400/500
4,200
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111734210-45611個185YAMAHA・DS400STD(96-09Y)
3,800
取扱い終了
76111804210-45111個220YAMAHA・DS400クラシック(01-09Y)
3,800
取扱い終了
76111847210-45321個235YAMAGA・DS250(00-09Y)、DS1100(99-09Y)/1100C(01-09Y)
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76111971
2021-11-25
用途: デイトナより遥かにいいです
自動車・二輪車・自転車関連業

よくデイトナて比較されますが、こちらの方がメッキの質がよく品質がよく感じました。あと張り出し具合も丁度よかったです。

対象商品 : 76111987
2021-02-02
用途: バイクのサイドバックサポート
その他業種

割安に購入出来ました。配送も早く梱包もしっかりしてました。

対象商品 : 76111971
2019-04-10
用途: バイク
サービス業

しっかりと取り付けできました。写真だと左右一組に見えるのでまぎわらしいです。

対象商品 : 76111971
2019-05-27
用途: SR400
医療・福祉・介護関連業

SR400につけました!
ETCのボックスを左側につけていたので、そのまま取り付けられず、、、。
ETCを動かし取り付けました。

対象商品 : 76111725
2018-05-23
用途: ホンダGB250に取り付けました。
医療・福祉・介護関連業

本商品の取り付けサイズは185mmですが、GB250は190mmです。
若干広げて取り付けました。ぴったりでした。
いい値段がしますので、当然ですが、質感はいいです。
これでツーリングに行きたいと思います。
お勧めです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする