曜日別特売

バッグサポート(KAWASAKI)

バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)バッグサポート(KAWASAKI) - KIJIMA(キジマ)
(2件のレビュー)

サイドバックの巻き込み防止に最適です。
※バッグサポートとシーシーバーの併用は基本的にできません。
※左右の設定は乗車状態での表記です。

色(本体)メッキ
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
種別
ねじピッチ(mm)
適合車種
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76111917210-4591セット(2個)左右セット150KAWASAKI・バルカン400/800、STD/クラシック(95-98Y)
7,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111935210-45921個150KAWASAKI・バルカン400/800、STD/クラシック(95-98Y)
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111996210-4631個355KAWASAKI・エストレア
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76112005210-46311個355KAWASAKI・エストレア
4,200
3,798
4,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
76112093210-4701セット(2個)左右セット180KAWASAKI・エリミネーター250V (98Y-)
7,000
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
76112111210-47021個180KAWASAKI・エリミネーター250V (98Y-)
4,000
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
76111926210-45911個150KAWASAKI・バルカン400/800、STD/クラシック(95-98Y)
3,800
取扱い終了
76112102210-47011個180KAWASAKI・エリミネーター250V (98Y-)
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 76111996
2019-11-02
用途: エストレヤのサイドバッグ取付用に
製造業

専用品だけあってピッタリで、サイドバッグも比較的簡単に取り付けることができました。

対象商品 : 76111996
2019-01-29
用途: ツーリング時のサイドバッグ取り付け。車体、バッグの保護

仕上げメッキの質感が良い。寸法精度も良く車体、バッグも安定し傷つかない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする