強力マグネット

強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)強力マグネット - SK(新潟精機)
(8件のレビュー)
用途図面・定規・型紙の押さえ等に。材質(磁石)アルニコ磁石内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
吸着力(N)
マグネット部寸法(mm)
種別
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
86930076SKM-01D78.4Φ25×30T型110
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86930085SKM-04D294Φ40×30T型275
5,500
3,998
4,398(税込)
当日出荷
86930094SKM-05D392Φ50×40T型570
7,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
86930103SKM-02D63.725×25×25角型120
3,300
2,498
2,748(税込)
当日出荷
86930112SKM-03D117.625×25×57角型260
5,200
3,898
4,288(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-19
用途: 予定表の張り出し製作工程での使用
株式会社 I S T

ボードへ予定表の張り出し等,終了後簡単に片付けがすむ。
耐熱性もあり金型製作での隙間抑えに重宝しています。(取って付きで楽)

対象商品 : 86930094
2021-02-03
用途: 鉄と鉄のジョイントに仕様
有限会社ムラカミ熔工製造業

以前から使っているものよりかなり強力で使いやすかった。

1が参考にしています
対象商品 : 86930085
2023-01-04
用途: 下げ振り用
製造業

以前、御社にてマグネットホルダ ネオジム磁石(スタンダード) 品番TNMG-30を購入。その磁石が吸着力が250Nであったため、その上をゆく294Nの当商品を購入したが、磁力が全く弱く、使い物にならなかった。各社で吸着力を出しているが、本当に正しいのか疑わしい。

3が参考にしています
対象商品 : 86930076
2020-11-27
用途: 桁上の測量機械固定
建設業・工事業

もう少し磁力が強いとなおよいと思います。
満足してます。

2が参考にしています
対象商品 : 86930112
2018-08-09
用途: 検査治具の固定のため
サービス業

軽く、磁力が強力なので、思った通りの商品で、良かったです。
磁力が強いので、把手が付いているのが便利です。

対象商品 : 86930103
2018-10-29
用途: 水糸設置
建設業・工事業

大きさ、磁力ともに満足です。
シンプルで、持ち運びに重宝します。

対象商品 : 86930085
2019-02-21
用途: 落下物回収
設備職人建設業・工事業

購入後2週間ほど車内に使わず置いてあったのですが、いざ使おうと思ったら294Nの磁力のはずが200gの板すら外れるほど弱く使い物になりませんでした。保管方法に問題があるとも思えません

2が参考にしています
MonotaROからの回答

書き込み有難うございます。
強力マグネットSKM-04Dは、294Nと強い磁力の商品ですので、200gの板は持ち上げることは可能です。
また、車内での保管についても問題ございません。
一度メーカーにて商品を確認させていただきたいとのことですので、別途連絡させていただきます。
よろしくお願いいたします。

対象商品 : 86930076
2018-09-29
用途: スパッタシートの固定
有限会社三富鈑金

78.4Nとのことですが、同時に購入したNEO-ドーナツt6×18(53.9N)のほうが圧倒的に強力。
商品説明にあるように、あくまで紙を押さえる目的の製品のようです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする