SK(新潟精機)
マグネフック
(1件のレビュー)
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
耐荷重(kg)
吸着力(N)
種別
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86930636
MH-36WH
白
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
86930645
MH-36BC
黒
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
86930654
MH-36SB
メッキ
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
86930611
MH-36RD
赤
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
取扱い終了
86930627
MH-36BL
青
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
取扱い終了
86930663
MH-36BR
ブロンズ
0.8
7.8
Φ36
38
¥
700
取扱い終了
86930794
MM-RD
赤
0.4
4
M型
104
¥
1,500
取扱い終了
86930803
MM-YL
黄
0.4
4
M型
104
¥
1,500
取扱い終了
86930812
MM-WH
白
0.4
4
M型
104
¥
1,500
取扱い終了
86930821
MJ-RD
赤
0.4
4
J型
106
¥
1,700
取扱い終了
86930837
MJ-YL
黄
0.4
4
J型
106
¥
1,700
取扱い終了
86930846
MJ-WH
白
0.4
4
J型
106
¥
1,500
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください