SK(新潟精機)
プレートマグネット
用途
鉄片の捕集、回収等に
全長(mm)
130
吸着力(N)
59
全幅(mm)
52
厚さ(mm)
15
材質
フェライト磁石
質量(g)
350
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
86930961
MP-130
¥
5,200
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください