曜日別特売

ダイアフラム型真空ポンプ

ダイアフラム型真空ポンプ - ヤマト科学

オイルを使用しないダイアフラム型の真空ポンプです。オイルミストの飛散がなく、クリーンな作業環境が得られます。
小型・軽量で移動が容易、装置への組み込みにも最適です。
シンプルな構造でメンテナンス性にすぐれています。

最大寸法(mm)W146×D203×H182吸気管径(Φmm)外径/9、内径/5質量(kg)3.9全負荷電流(A)0.79/0.82(50/60Hz)使用可能雰囲気温度(℃)7~40使用電動機単相、100V、39/43W、4P、Condenser run内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
排気速度(50/60Hz)(L/min)
到達圧力(Pa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76147206PG-16(実効)12/156.7×103
63,000
59,980
65,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
76147224PG-31(実効)24/3026.6×103
65,000
59,980
65,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月23日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする