BEST(ベスト)[金物]
スライドボルト
用途
ラバトリーブース内開き
材質
ステンレス鋼
ストローク(mm)
30
仕上
ヘアライン
取付ねじ
皿タッピングネジ4×30mm
適合扉厚(mm)
30~40
内容量
1個
注意
※ストライクは別売りです
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
76157986
#1621SL
¥
2,300
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください