曜日別特売

スライドラッチ

スライドラッチ - SYS(シブタニ)スライドラッチ - SYS(シブタニ)スライドラッチ - SYS(シブタニ)
(3件のレビュー)

大きく開口した完成度の高い表示窓に、ラッチ部のキャップをなくした構造で、シンプルかつバランスのとれた仕上がりです。表示部は厚さ7mmの極薄設計で、出寸法を最小限に抑えた引手は使いやすく機能的。また、作業時間を大幅に短縮する簡単施行で、現場作業もスムーズに。

材質ステンレス付属品ゴムシート/t=1 (1枚)、滑り止めゴム/Φ2.5 (1個)ストローク(mm)30仕上ヘアーラインセットねじ呼び4×35サラタッピンネジ(+)SUS 2本、呼び4×25トラスタッピンネジ(+)SUS 1本内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76158555LB-410
1,320
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-13
用途: トイレのドアを回転式からスライド式に交換するために使用してます。
農・林・水産業

トイレのドアノブに回転式のドアノブを使用していたが、ドアノブが外れてトイレから出られなくなったことがあったので、スライド式にすると、動作がシンプルなので故障が少ないと判断したので交換した。
この商品は取り付けが簡単だし、見た目も良く使い勝手も良かったです。

対象商品 : 76158555
2023-11-13
用途: 未使用トイレブースへの幼児出入り防止

保育園では、未使用の大人トイレに園児が入っての閉じ込め事故を防ぐため、扉の高さのある場所への外部鍵が必要です。業者へ依頼すると高額ですが、この商品を購入して取り付け、安価ですが見た目もスマートに対応できました。

対象商品 : 76158555
2017-04-10
用途: トイレメンテナンス工事
ササケン建設業・工事業

取り付けが楽でスムーズに作業が終わりました。
受けの方もあれば尚良かった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドア錠」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする