曜日別特売

ハンガー形ユニット

ハンガー形ユニット - 旭精工ハンガー形ユニット - 旭精工ハンガー形ユニット - 旭精工ハンガー形ユニット - 旭精工ハンガー形ユニット - 旭精工
形状ハンガー形ユニットRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
全11種類を絞り込む
軸径(Φmm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法H(mm)
寸法H1(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
76257937UCECH20140310649664PF3/412.71912
6,160
2,998
3,298(税込)
翌々日出荷
返品不可
76257946UCECH20240310649664PF3/412.71915
6,160
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
返品不可
76257955UCECH20340310649664PF3/412.71917
6,130
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
76257964UCECH20440310649664PF3/412.71920
5,940
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月28日
76257973UCECH2054034.10649970PF3/414.31925
6,890
2,998
3,298(税込)
当日出荷
76257982UCECH2064038.106410480PF3/415.91930
8,710
4,698
5,168(税込)
翌々日出荷
返品不可
76257991UCECH2074042.907011692PF3/417.51935
10,150
5,298
5,828(税込)
翌々日出荷
返品不可
76258007UCECH2084049.227312196PF3/4191940
12,400
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
76258016UCECH2094849.2482136108PF1192145
13,660
5,698
6,268(税込)
翌々日出荷
返品不可
76258025UCECH2104851.6583140114PF1192150
15,980
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
76258034UCECH2116055.6697160126PF1 1/422.22855
20,810
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする