曜日別特売

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ

ピロー形ユニット ステンレスシリーズ - 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ - 旭精工ピロー形ユニット ステンレスシリーズ - 旭精工
形状ピロー形ユニット内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法A4(mm)
寸法A6(mm)
寸法B(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法J(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法S(mm)
寸法l(mm)
軸径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31250598MUCPA205VN,Y30631034.136.5705684M10×1.514.31525
29,460
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43170672MUCPA203VN,Y25.55583130.260.95276M10×1.512.71217
25,760
21,980
24,178(税込)
61日以内出荷
返品不可
76258822MUCPA20325.55583130.260.95276M10×1.512.71217
19,650
取扱い終了
代替品有
76258847MUCPA20530631034.136.5705684M10×1.514.31525
22,240
取扱い終了
代替品有
43170636MUCPA201V25.55583130.260.95276M10×1.512.71212
19,670
取扱い終了
返品不可
代替品有
43170654MUCPA202V25.55583130.260.95276M10×1.512.71215
19,630
取扱い終了
返品不可
代替品有
43170715MUCPA204V25.55583130.260.95276M10×1.512.71220
19,390
取扱い終了
返品不可
代替品有
43170724MUCPA206V3465938.142.9826694M14×215.91830
27,660
取扱い終了
返品不可
代替品有
76258804MUCPA20125.55583130.260.95276M10×1.512.71212
19,670
取扱い終了
76258813MUCPA20225.55583130.260.95276M10×1.512.71215
19,630
取扱い終了
76258831MUCPA20425.55583130.260.95276M10×1.512.71220
19,390
取扱い終了
76258856MUCPA2063465938.142.9826694M14×215.91830
29,550
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
76258822MUCPA20343170672MUCPA203VN,YMUCPA203 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 43170672ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
76258847MUCPA20531250598MUCPA205VN,YMUCPA205 ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 31250598ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43170636MUCPA201V46251967MUCPA201VN,YMUCPA201V ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251967ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43170654MUCPA202V46251976MUCPA202VN,YMUCPA202V ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251976ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43170715MUCPA204V46251985MUCPA204VN,YMUCPA204V ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251985ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
43170724MUCPA206V46251994MUCPA206VN,YMUCPA206V ピロー形ユニット ステンレスシリーズ 旭精工 46251994ピロー形ユニット ステンレスシリーズ旭精工1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ベアリングユニット選定ガイド
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bearingunit/
2023-02-03

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする